tigトーチ カバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
127件の「tigトーチ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチカバー 溶接」、「トーチカバー」、「耐熱ケーブルカバー」などの商品も取り扱っております。


1本
10,880 税込11,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護 材質 本体:国産牛床革 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,498 税込7,148
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護 材質 本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIGトーチ部品
長さ(m) 7.8前後 主な適合トーチ (ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
1箱(1本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護 材質 本体:国産牛床革、ファスナー:金属
1本
特価
8,650 税込9,515
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド 使用温度範囲(℃) -75~125 規格 UL規格 難燃性グレード 関連資料 FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB) FLRカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLR).pdf(0.12MB) FLR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)
1巻(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。 材質 自然牛革 幅(mm) 150 黄色 長さ(m) 7.8(8トーチ用)
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質 PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃) -15~+85 シート厚さ(mm) 0.35 特性 静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
1本ほか
特価
579 税込637
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護 トラスコ品番 761-2435 材質 シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼 質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~180 サイズ(cm) (口元)6.5 幅(cm) 28 長さ(cm) 36
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質 ナイロンマルチフィラメント 幅(mm) 面ファスナー:20 使用温度範囲(℃) -60~125 標準色 難燃性 VW-1 相当 融点(℃) 220±10 関連資料 YHKMカタログ資料.pdf(0.36MB) RoHS証明書(YHKM).pdf(0.12MB) YHKM非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質 ナイロン 難燃性 VW-1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全面チャック式で簡単着脱。デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
材質 デニム生地 幅(mm) 110
1個(1個)
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 材質 内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー) ナイロン 推奨雰囲気温度(℃) -40~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)